Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.5 A
Numero di poli: 4
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 24
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Larghezza: 235 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 600 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Altezza: 200 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 300 mm

















![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9R37480 IID 4P 80A 500MA [S] TIPO A SI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/PB104473_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A0878575866B6767AF76897582AF6169807582AFC29E&ts=1793120608166&type=small)