pagina iniziale

BTICINO - BTI92640V MAS MDX - PORTA VETRO 600X800 - 92640V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 705 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199698540

Codice prodotto

BTI92640V

Cod. produttore

92640V

Produttore

BTI

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

705 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

900 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Porta in vetro per quadri da parete MDX400 600x800mm

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO