Power Distribution
10000 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 850 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Larghezza: 328 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 100 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Altro
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 45°