pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02260 LAN 100X80 W. TERMINALE - B02260

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02260 LAN 100X80 W. TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Tipologia - Sinistra/destra

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892022605

Codice prodotto

IBOB02260

Cod. produttore

B02260

Produttore

HBO

Altezza:

80 mm

Larghezza:

100 mm

Tipologia:

Sinistra/destra

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK08

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Terminale per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN, con dimensioni b100 x h80 mm. Realizzato in ABS bianco RAL 9001, offre protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT), assicura un montaggio stabile e sicuro, contribuendo alla protezione e all’ordine dei cavi all’interno del quadro elettrico.

BOCCHIOTTI SPA

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA