Automazione industriale
10000 prodotti
Stampa simboli ISO: Senza
Significato della stampa: Altro
Larghezza: -99999 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Con morsetti amovibili: no
Apparecchio completo con base: no
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili: no
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 29
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.588 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Avvitare
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 52 mm
Illuminabile: no
Tipologia di azionamento: Chiave
Numero di posizioni di commutazione: 2
Trasformatore integrato: no
Con preresistenza integrata: no
Con lampada inclusa: sì
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Neutro
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 4...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 1.5...25 mm²
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Trasformatore integrato: no
Con preresistenza integrata: no
Con lampada inclusa: sì
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm