pagina iniziale

LOVATO - LOVFB01B1P PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 1P 10X38 NO UR - FB01B1P

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975186992

Codice prodotto

LOVFB01B1P

Cod. produttore

FB01B1P

Produttore

LOV

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

no

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

61 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

BASE PORTAFUSIBILI, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (690VAC), 1P. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 1 MODULO