pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW60041 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 4A GG - 3NW60041

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869061498

Codice prodotto

SIE3NW60041

Cod. produttore

3NW60041

Produttore

SIE

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale AC:

500 V

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

100 kA

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1 W

    SENTRON

    SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 4 A, gG
    • Un AC: 500 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili per una rapida sostituzione
    • LED lampeggiante per il riconoscimento rapido del fusibile bruciato

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard europeo per impianti industriali testati e omologati
    • Protezione selettiva per una maggiore sicurezza degli impianti
    • Facilità di manutenzione grazie alla rapida sostituzione dei fusibili
    • Monitoraggio efficace grazie al sistema di indicazione LED

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS