Comando e segnalazione
10000 prodotti
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 24...120 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 24...120 V
Numero di velocità: 2
Numero di punti di comando: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V: 1.2 A
Numero di direzioni di azionamento: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 10 A
Con ritorno in posizione zero: no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 24...24 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 24...24 V
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Bianco
Numero di posizioni di commutazione: 3
Numero di direzioni di azionamento: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 10 A
Con ritorno in posizione zero: sì
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): Altro
Numero di apparecchi incassabili: 1
Diametro foro montaggio ad incasso: 22 mm
Numero di apparecchi incassabili: 6
Diametro foro montaggio ad incasso: 22.5 mm
Numero di direzioni di azionamento: 2
Lunghezza del joystick: 71.3 mm
Con ritorno in posizione zero: sì