pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVBG1 LED UNIVERSALE 24..120 VAC/DC - ZBVBG1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVBG1 LED UNIVERSALE 24..120 VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 24...120 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 24...120 V

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110070422

Codice prodotto

SNRZBVBG1

Cod. produttore

ZBVBG1

Produttore

SNR

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

24...120 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...120 V

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

24...120 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un LED universale. È alimentato da 24 a 120 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo di plastica. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC