pagina iniziale

EATON - EAO121474 M22-K02SMC10 CONT DOP MON SIC VITE X M22 - 121474

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081844258

Codice prodotto

EAO121474

Cod. produttore

121474

Produttore

EAO

Elemento di contatto, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Fissaggio: Montaggio anteriore, Descrizione: Il contatto N/A si aziona quando viene montato sul pulsante., Contatti N/A = Normalmente aperti: 1 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 30 N,Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Standard: IEC 60947-5-1

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON