SIEMENS - SIE3SU10504BF110AA0 SEL.KEY SB30 2POS 0-I, I - 3SU10504BF110AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209970809
Codice prodotto
SIE3SU10504BF110AA0
Cod. produttore
3SU10504BF110AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
49.4 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro: 22 mm
- Numero serratura: SB30
- Chiusura: con 2 chiavi, 2 posizioni di commutazione O-I
- Angolo di intervento: 90°
- Funzione di estrazione chiave: O+I
- Serrature speciali disponibili: SB31, 421, 455
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Collegamenti supportati: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplificato tramite un innovativo concetto di innesto a scatto senza necessità di attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per una maggiore affidabilità.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comoda dei dispositivi.
- Documentazione completa disponibile (manuali, dati 3D, schemi di collegamento).
Selettore a chiave RONIS
Selettore a chiave in metallo lucido con elevate caratteristiche di sicurezza per il controllo degli accessi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


