LEGRAND - LEG84316 PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG29 D=18-25 GRI - 84316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29
Passo della filettatura - 1.588 mm
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Apertura chiave - 42 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
8009561208469
Codice prodotto
LEG84316
Cod. produttore
84316
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
29
Passo della filettatura:
1.588 mm
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Apertura chiave:
42 mm
Per diametro cavo:
18...25 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...80 °C

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND