SIEMENS - SIE3SU14011BF201AA0 PORTALAMP. LED ROSSO INCLUSO 230V AC - 3SU14011BF201AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Portalampada - Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC - -99999...-99999 V
Colore del corpo luminoso - Rosso
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209943421
Codice prodotto
SIE3SU14011BF201AA0
Cod. produttore
3SU14011BF201AA0
Produttore
SIE
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Portalampada:
Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
-99999...-99999 V
Colore del corpo luminoso:
Rosso
Tipo lampada:
LED
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Trasformatore integrato:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con preresistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì
- Tensione di alimentazione: AC 230 V
- Colore: Rosso
- Tipo di montaggio: Morsetto a vite, per montaggio su piastra frontale
- Design robusto in metallo puro e plastica pregiata
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambienti esterni
- Collegamenti disponibili: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per la scelta e l’ordinazione di singoli apparecchi
- Facile montaggio con una sola mano senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
- Maggiore flessibilità grazie a diverse varianti di tensione e tipi di collegamento
- Documentazione completa disponibile per supporto all'uso
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Performance elevate nella segnalazione e nel comando
Modulo LED con LED integrato AC 230 V, rosso, morsetto a vite
Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS