Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di copertura: Senza
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di porta: Senza
Tipologia: Porta di sicurezza
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: no
Corrente nominale secondaria: 0.3 A
Corrente nominale primaria In: 250 A
Tipologia: Trasformatore di corrente di protezione
Forma della rete IT: no
Forma della rete TN: sì
Forma della rete DC: no
Larghezza parte superiore: 100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Adatto per passarella a filo: sì
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 500...500 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 500...500 mA
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 50 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0