pagina iniziale

EATON - EAO174359 BPM-O-600/10-F STRUT.QUADRO XEB 600L 106 - 174359

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 1060 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero moduli DIN - 24

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

188 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081708215

Codice prodotto

EAO174359

Cod. produttore

174359

Produttore

EAO

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

1060 mm

Larghezza:

600 mm

Numero moduli DIN:

24

Profondità:

270 mm

Tipo di copertura:

Senza

Tipo di porta:

Senza

Corrente nominale (In):

630 A

Numero di moduli:

144

Colore:

Grigio

Numero di file:

6

Resistenza agli urti:

IK07

Numero RAL:

7035

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Quadro di distribuzione di servizio IP55 con montaggio a vista per luoghi umidi senza porta, BPM-O-...; larghezza 600 mm, altezza esterna 1060 mm, altezza pannello frontale 950 mm, profondità 270 mm, custodia saldata, coperchi metallici messi a terra, stabilità straordinaria grazie alla struttura saldata, ben strutturato, design multistrato per un'installazione facilmente accessibile, la porta può essere con apertura a destra o a sinistra, vano cablaggio ampio, ingresso cavi aperto in alto, preparato perinserto per piastra passacavi F3A, raccordi interni variabili con o senza telaio portante rimovibile, installazione in ambienti interni possibile con MSW o torri di montaggio, in caso d’uso di una configurazione di montaggio MSW

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON