OBO BETTERMANN - OBO5099609 V20 SPD T2 RICAMBIO 280V - 5099609

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - sì
Forma della rete TN-C - sì
Forma della rete TN-C-S - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4012195396932
Codice prodotto
OBO5099609
Cod. produttore
5099609
Produttore
OBO
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Forma della rete TN-C-S:
sì
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
sì
Altre forme della rete:
no
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione nominale DC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
280 V
Tensione permanente DC max.:
350 V
Max. tensione PV:
350 V
Livello di protezione:
1.3 kV
Livello di protezione L-N:
1.4 kV
Livello di protezione N-PE:
0 kV
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
1.3 kA
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tipo di montaggio:
Su elemento base
Dimensione:
1 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20