Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di azionamento nominale: 176...264 V
Tensione d'esercizio nominale: 250...250 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Forma della rete IT: no
Forma della rete TN: no
Forma della rete DC: no
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Altro
Protezione della superficie: Non trattato
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Polipropilene (PP)
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Cieco
Tipo: Diritto
Larghezza: 240 mm
Numero di poli: 4
Chiuso: no
Adatto per tubi protettivi: sì
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U