pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL730346 MULTIMAX PR MOB 3P+N+T 63A 6H IP67 - 730346

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL730346 MULTIMAX PR MOB 3P+N+T 63A 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950040353

Codice prodotto

PAL730346

Cod. produttore

730346

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

5

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Grigio

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7042

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

MULTIMAX presa mobile diritta 3P+N+T 63A 200/346-240/415V 50-60Hz 6h IP67

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI