ABB SPA - ABB1SL0235A00 PORTA OPACA QUADRO IP66-TAGLIA 5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta di protezione
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8000126220445
Codice prodotto
ABB1SL0235A00
Cod. produttore
1SL0235A00
Produttore
ABB
Modello:
Porta di protezione
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
500 mm
Altezza:
750 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
330 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
4X