pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40109 QUADRO DIS.PARETE 72M.(18X4) IP65 - GW40109

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 4

  • Numero moduli DIN - 18

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

61 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564062269

Codice prodotto

GEWGW40109

Cod. produttore

GW40109

Produttore

GEW

Numero di file:

4

Numero moduli DIN:

18

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

410 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

878 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

160 mm

Morsettiera di terra:

no

Con serratura:

no

Possibilità di applicazione:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

48 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

7035

Segnale di passaggio porta:

no

Tipo di porta:

Doppio

40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS