SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5CC005 TA 50/5 CAVO D.21MM - METSECT5CC005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 50 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza apparente nominale secondaria - 1.5 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
3303431123414
Codice prodotto
SNRMETSECT5CC005
Cod. produttore
METSECT5CC005
Produttore
SNR
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
50 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza apparente nominale secondaria:
1.5 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
0...0 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
0...0 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC