Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 378 mm
Larghezza della banda: 7 mm
Colore: Nero
Materiale: PVC
Larghezza: 50.8 mm
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 95 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 1.5...6 mm²
Lunghezza totale: 170 mm
Sezione max. del cavo: 25 mm²
Esecuzione/azionamento: Meccanico a una mano
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Materiale: Plastica
Per numero di conduttori NYM 3x1,5: 20
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Altezza: 147 mm
Larghezza: 190 mm