pagina iniziale

LEGRAND - LEG038273 CAB3-SEGNO - SEZ. 0,5-1,5MMQ - 038273

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG038273 CAB3-SEGNO - SEZ. 0,5-1,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma di graffetta

  • Diametro filo - 0.8...1.4 mm

  • Diametro del cavo - 2...3.2 mm

  • Lunghezza - 5 mm

  • Larghezza - 3 mm

Confezione

  • 300 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971709324

Codice prodotto

LEG038273

Cod. produttore

038273

Produttore

BTI

Tipologia:

Forma di graffetta

Diametro filo:

0.8...1.4 mm

Diametro del cavo:

2...3.2 mm

Lunghezza:

5 mm

Larghezza:

3 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Simboli

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Bloccare

Segno convenzionale -. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND