Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore nastro: Bianco
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 9 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 3.8...5 mm
Diametro filo: 2.3...2.8 mm
Corrente d'uscita: 1500 mA
Tensione d'ingresso: 100...240 V
Tensione d'uscita: 3...12 V
Sezione nominale: 185 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Sezione: 4...4 mm²
Adatto per: Varie applicazioni
Stampo per pressatura: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Con testo di avviso/segnalazione: sì
Lunghezza: 25.4 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 25.4 mm
Portata: 4500 mAh
Tensione nominale: 24 V
Designazione della dimensione: Blocco
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...6 mm²
Numero di poli: 1
Tipologia: Scala pieghevole
Materiale: Alluminio
Numero di barrette: 5
Larghezza della fascetta fermacavi: 4.5...12.3 mm
Materiale della fascetta: Acciaio inox
Sforzo di trazione: Manuale
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 500 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm