ARTELETA INTERNATION - ART992.EUP ALIMENTATORE 18W 1500MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 100...240 V
Tensione di uscita - 3...12 V
Corrente di uscita - 1500 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Spina(maschio)
Confezione
20 PZ
EAN
8013202086170
Codice prodotto
ART992.EUP
Cod. produttore
992.EUP
Produttore
ART
Tensione di ingresso:
100...240 V
Tensione di uscita:
3...12 V
Corrente di uscita:
1500 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Spina(maschio)
Stabilizzato:
sì
Metodo di montaggio:
Presa
Alimentatore stabilizzato Questi nuovi alimentatori sono stati progettati e costruiti nel rispetto della nuova Direttiva Europea EuP. L'alta efficienza energetica consente un notevole risparmio di energia. Tensione d'ingresso: 100-240 V ~ 60/50Hz 23,7 W(max) Tensione d'uscita: 3 - 4,5 - 5 - 6- 7,5 - 9 - 12 V c.c. 18 VA (max) Selettore rotativo Indicatore luminoso di funzionamento Protezione automatica dei sovraccarichi Protezione contro i corto circuiti Protezione contro il surriscaldamento 6 spinotti di collegamento Corrente d'uscita: 1500 mA (max) Dimensioni: 82x52x36mm Colore: argento