Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Adatto per diametro tubo: 6...42 mm
Tipologia: Forbice da elettricista
Con tagliafilo: sì
Taglierina: Liscio
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Componente/tipo di collegamento: Fascetta per cavi
Materiale: Acciaio
Tipo di fissaggio: Avvitare
Lunghezza: 30 mm
Tipo di fissaggio: Con piede lamellato
Larghezza: 12 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
- copia
- copia
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.33...4 mm²