WEIDMULLER - WEI0625320000 BK 12 CRN - 0625320000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.33...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 12
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4008190156541
Codice prodotto
WEI0625320000
Cod. produttore
0625320000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.33...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
12
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Colore:
Giallo
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.33...4 mm²
Materiale del corpo isolante:
Duroplast
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Distanza foro centrale:
73 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.33...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Tensione nominale:
400 V
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.33...4 mm²
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
2
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
20 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
92 mm
Altezza:
22 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Senza alogeni:
sì
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER