pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTSUPERCLIK1 SUPER CLIK 1-GIUNTO GEL 5X6 CON MORSETTI - SUPERCLIK1

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTSUPERCLIK1 SUPER CLIK 1-GIUNTO GEL 5X6 CON MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Gel

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5...6 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 5

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040860227

Codice prodotto

RYTSUPERCLIK1

Cod. produttore

SUPERCLIK1

Produttore

RYT

Tipologia:

Gel

Sezione nominale del conduttore:

1.5...6 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

5

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Giunto piatto preriempito con gel completo di morsettiera, per connessioni in linea o di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 150x56x30. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x6 Diametro min.-max. cavi (mm): max 20,5