Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 185.67 mm
Larghezza della banda: 4.67 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Lunghezza delle ganasce: 52 mm
Forma: Diritto
Lunghezza: 170 mm
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Isolamento: Parzialmente isolato
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipologia: Forma di scheda
Lunghezza: 15 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura: 9 mm
Potenza nominale assorbita: 500 W
Numero max. di impatti: 3200 1/min
Energia max. per singolo colpo: 2.2 J
Numero di fasi: 1
Potenza nominale: 4.2 kVA
Tipo di propulsione: Motore a combustione
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 100 Ah