pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAH25PVWSZ DEMOLITORE SDS-PLUS, 500W, 2.2J - H25PVWSZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAH25PVWSZ DEMOLITORE SDS-PLUS, 500W, 2.2J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 500 W

  • Numero max. di impatti - 3200 1/min

  • Energia max. per singolo colpo - 2.2 J

  • Portautensili - Registrazione SDS plus

  • Peso macchina - 3.5 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376287680

Codice prodotto

HIAH25PVWSZ

Cod. produttore

H25PVWSZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

500 W

Numero max. di impatti:

3200 1/min

Energia max. per singolo colpo:

2.2 J

Portautensili:

Registrazione SDS plus

Peso macchina:

3.5 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Lunghezza:

320 mm

Larghezza:

102 mm

Altezza:

195 mm

Scalpellatore SDS-plus, 500W, 2,2J EPTA, 3,5Kg, Valigetta.