pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1203160 PINZA BECCHI DIRITTI 160 INT 2K - 1203160

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1203160 PINZA BECCHI DIRITTI 160 INT 2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Diritto

  • Lunghezza - 170 mm

  • Lunghezza delle ganasce - 52 mm

  • Isolato -

  • Design dell'impugnatura - Bicomponente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212316431

Codice prodotto

INR1203160

Cod. produttore

1203160

Produttore

INR

Forma:

Diritto

Lunghezza:

170 mm

Lunghezza delle ganasce:

52 mm

Isolato:

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Larghezza della testa:

16 mm

Peso:

158 g

Altezza testa:

3 mm

Adatto per fibra di vetro:

Forgiato:

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Esecuzione antiscintilla:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

Con protezione dagli impatti:

Superficie di presa:

Altro

Con tagliafilo:

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Cromato

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.