Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Altra designazione: Altro
Portata: 1000 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.45 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 25 mm²
Lunghezza della bussola: 16 mm
Diametro esterno: 55 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Lunghezza: 60 mm
Taglia scarpe (Europa): 44
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Lunghezza: 28 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 28 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 35 mm²
Lunghezza della bussola: 16 mm
Diametro esterno: 18 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Lunghezza: 20 mm
Con dispositivo di taglio: sì
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm