Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Altro
numero di punti terminali (lato installazione): 10
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Scala universale
Materiale: Alluminio
Numero di barrette: 12
Con dispositivo di blocco: sì
Con funzione di asportazione isolamento: sì
Con dispositivo di taglio: sì
Lunghezza: 50 mm
Materiale della bussola: Acciaio
Dispositivo di fissaggio: Altro
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 284.4 mm
Larghezza della banda: 3.71 mm
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Verde
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Diametro esterno: 14 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Lunghezza: 16 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Scala pieghevole
Materiale: Alluminio
Numero di barrette: 6
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 2.5...25 mm²