pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT100002-MAG MAGIC JOINT 25 GIUNTO DIRITTO CAVO ESTRU - 100002-MAG

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT100002-MAG MAGIC JOINT 25 GIUNTO DIRITTO CAVO ESTRU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Gel

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5...25 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853650677

Codice prodotto

RYT100002-MAG

Cod. produttore

100002-MAG

Produttore

RYT

Tipologia:

Gel

Sezione nominale del conduttore:

2.5...25 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Gel), per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili eispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 215x55. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x2,5-25

Un prodotto RAYTECH SRL

Scopri la serie RAYTECH SRL