Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Lunghezza: 35 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 30 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Numero di poli: 1
Protezione superficiale del tassello: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale del tassello: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 8
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.2 mm
Tensione nominale: 9...9 V
Con funzione di scarico: sì
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 6 mm
Colore: Bianco
Lunghezza: 27 mm
Autoadesivo: no
Diametro esterno: 19 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Lunghezza: 25.5 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no