ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-107 PINZA CRIMP. RG8.11.174.179.213 - 98-107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443612686
Codice prodotto
ALP98-107
Cod. produttore
98-107
Produttore
ALP
- Pinza crimpatrice professionale progettata per una perfetta crimpatura con il minimo sforzo. - La testa è inclinata per evitare di piegare il polso maldestramente. - Facilità di modificare gli inserti. - Maniglie ergonomiche in gomma per consentire unapresa ottimale. - Meccanismo di sicurezza nel rilascio. ** Caratteristiche Generali ** Applicazioni: Coassiali Funzione: Crimpatura Adatta per connettori: SMA, TNC, UHF, BNC Adatta per cavo: RG8/U, RG11/U, RG174/U, RG179/U, RG213/U Dimensione sedi: 2,54- 3,24 -10,9 mmmm Dimensione sedi: 0,100"- 0,128"- 0,429"" Chiusura: a cricchetto Materiale corpo: Acciaio Materiale impugnatura: PVC Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica






