CABUR SRL - CBRVET2715 VET2715 VETRINO PROTEZIONE 27X15 - VET2715

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Bianco
Trasparente - sì
Magnetico - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
270 PZ
EAN
8017963062633
Codice prodotto
CBRVET2715
Cod. produttore
VET2715
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
sì
Magnetico:
no
Lunghezza:
27 mm
Larghezza:
15 mm
Altezza:
0 mm
Diametro:
0 mm
Vetrini di protezione trasparente per targhette. Materiale: policarbonato trasparente. Autoestiguenza: V2. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.


