CEMBRE SPA - CEMANE2-M5 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.10MMQFLEX VITE 5MM - ANE2-M5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 10 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 5
Colore dell'isolamento - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8016692039398
Codice prodotto
CEMANE2-M5
Cod. produttore
ANE2-M5
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
10 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
5
Colore dell'isolamento:
Nero
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
sì
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
8
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA


