Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 291 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Blu
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Portata: 1500 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mignon
Colore nastro: Giallo
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 12 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 50 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 250 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 15 mm
Lunghezza nastro: 130 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Colore: Grigio
numero di punti terminali (lato installazione): 5
Corrente nominale: 32 A
Diametro esterno: 18 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Lunghezza: 25 mm