ELEMATIC SPIT - ITP12253016 GUAINA ET100 NERA 1,6 SCATOLA - 12253016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 1.6 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 0.8 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Confezione
1 PZ
EAN
8016650134905
Codice prodotto
ITP12253016
Cod. produttore
12253016
Produttore
ITP
Diametro interno prima della retrazione:
1.6 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
0.8 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Lunghezza:
15 m
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.43 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
1/16 di pollice
Omologazione UL:
sì
Un prodotto ELEMATIC SPIT
Scopri la serie ELEMATIC SPIT


