Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 18 mm
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 60 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.5 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Sezione del filo: 6...16 mm²
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Su bobina: sì
Per tensione nominale fino a: 26500 V
Larghezza: 1000 mm
- copia
- copia
Imballaggio: Altro
Numero di cacciaviti a taglio: 2
Numero di cacciaviti a croce PH: 2
Portata: 1500 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mignon
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 7 mm
Visualizzazione delle tre fasi: sì
Frequenza: 45...70 Hz
Visualizzazione: LED
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.25 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.5 mm