pagina iniziale

BM SPA - BMM73095 TERM M.T. 95 MMQ F 13 - 73095

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM73095 TERM M.T. 95 MMQ F 13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 95 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 12

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629730953

Codice prodotto

BMM73095

Cod. produttore

73095

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

95 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

12

Isolato:

sì

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO MEDIA TENSIONE 95 MMQ F 13