GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2XB12Y N. LAM. FORTE 12MMX8M NERO/GIALLOTZES631 - EGO2XB12Y
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore scritta - Nero
Colore nastro - Giallo
Lunghezza nastro - 8 m
Larghezza della banda - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166520956
Codice prodotto
GRAEGO2XB12Y
Cod. produttore
EGO2XB12Y
Produttore
GRA
Colore scritta:
Nero
Colore nastro:
Giallo
Lunghezza nastro:
8 m
Larghezza della banda:
12 mm
Nastro Laminato Forte 12mm x 8mt. Nero/GialloTZES631 - 1 pezzo. Nastro con alta capacit? di adesione . Ideale per applicazioni su superfici ruvide o irregolari


