pagina iniziale

PANDUIT - PANPLF1MA-C FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE, A BANDIERA, - PLF1MA-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLF1MA-C FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE, A BANDIERA,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 130 mm

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Spessore nastro - 1.1 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983553143

Codice prodotto

PANPLF1MA-C

Cod. produttore

PLF1MA-C

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

130 mm

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Qualità del materiale:

Poliammide

Superficie di marcatura:

Distante dal fascio

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

sì

• Utilizzate per fissare e identificare i fasci allo stesso tempo• Possono essere contrassegnate con penne di marcatura o etichette stampabili da computer PANDUIT• Sono disponibili stampe personalizzate con testo, simboli o marchi mediante il servizio distampa a caldo personalizzato PANDUIT.