FISCHER ITALIA - FIS00577365 HYBRIDPOWER 10X90 T - 00577365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4048962559453
Codice prodotto
FIS00577365
Cod. produttore
00577365
Produttore
FIS
Tassello prolungato in nylon e acciaio con vite a testa svasata piana Vantaggi HybridPower può essere installato in modo semplice e veloce, proprio come un tradizionale tassello in nylon. L’installazione non richiede strumenti speciali o chiavi dinamometriche. La componente in acciaio garantisce la massima sicurezza nelle applicazioni di carichi pesanti. HybridPower è idoneo per applicazioni su tutti i materiali da costruzione, pieni e forati. Il corpo in nylon consente una perfetta espansione in ogni supporto. Grazie alla componente in acciaio, resiste al fuoco e offre sicurezza certificata in caso di incendio. Il collarino del tassello permette un utilizzo versatile, sia come fissaggio passante che non passante. Il fissaggio può essere rimosso in ogni momento semplicemente svitando la vite. fischer HybridPower è la perfetta combinazione di acciaio e nylon, uniti insieme in un unico tassello, sicuro come un ancorante metallico, testato al fuoco R120, e facile da installare come un classico tassello in nylon. Può essere installato su tutti i materiali da costruzione solidi e cavi e garantisce perfetta aderenza e tenuta estrema: il corpo in nylon consente l'espansione perfetta lungo le superfici del foro, mentre lo scheletro in acciaio si aggrappasaldamente al supporto per assicurare carichi elevati. L'installazione non richiede attrezzi speciali né chiavi dinamometriche: il tassello può essere inserito nel foro semplicemente spingendolo con le dita e può essere usato in modo passante o non passante.


