pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMKE110ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.1MMQ L=10MM - KE110ST

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMKE110ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.1MMQ L=10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 10 mm

  • Isolato - no

  • Merce in nastro - no

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692035154

Codice prodotto

CEMKE110ST

Cod. produttore

KE110ST

Produttore

CEM

Sezione nominale:

1 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

10 mm

Isolato:

no

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

Altro

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Lunghezza totale:

10 mm

Tubetti terminali non isolati per conduttori flessibili in rame. I tubetti terminali della serie KE sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; per le loro ridotte dimensioni, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio di conduttori flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.