pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300026800 NI-MI 1/2 A 1,2V 1100MAH S.TERM - 300026800

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Portata - 1000 mAh

  • Altra designazione - Altro

  • Tipologia - Idruro di nichel-metallo

  • Altezza inclusi i poli - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029564109310

Codice prodotto

ERT300026800

Cod. produttore

300026800

Produttore

ERT

Tensione nominale:

1.2 V

Portata:

1000 mAh

Altra designazione:

Altro

Tipologia:

Idruro di nichel-metallo

Altezza inclusi i poli:

29 mm

Diametro:

17 mm

Adatto per carica rapida:

sì

Batteria ricaricabile Ni-Mh 2/3 AF (1/2 A), ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per ricetrasmittenti militari, lucciole d'emergenza ed impieghi vari.