INTERCABLE SRL - INRICIAE2516 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 25 - ICIAE2516

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 25 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 16 mm
Colore - Giallo
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8014212202338
Codice prodotto
INRICIAE2516
Cod. produttore
ICIAE2516
Produttore
INR
Sezione nominale:
25 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
16 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
4
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Lunghezza totale:
30 mm


