Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Portata: 1400 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mignon
- copia
- copia
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 15 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 8 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12 mm
Diametro interno prima della retrazione: 40 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Materiale: Resina poliuretanica bicomponente
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 300 g
Lunghezza del tassello: 31 mm
Con vite: sì
Dimensione della filettatura metrica: 4
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Visualizzazione delle tre fasi: no
Frequenza: 50...60 Hz
Visualizzazione: LED
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)