Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.75...2.5 mm²
Tipologia: Apparecchio elettronico per scrittura etichette
Risoluzione di stampa: 200 DPI
Metodo di inserimento: QWERTY
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 15 mm
- copia
- copia
Max. intervallo di misura della corrente DC: 10 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 500 V
Visualizzazione: Analogico
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 10...10 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Portata: 1200 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Lunghezza: 25.8 mm
Colore: Nero
Dimensione: 48...50
Dimensioni (US/CA): M
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 15 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
- copia
- copia
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)